Beli mesin pemotong beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  2. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp18.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  3. WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Mulai

    Rp88.999.900

    WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Deskripsi:
    Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.
    atribut:
    • Engine: Wacker WM270
    • Power (kW/hp): 6.6/9
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.1
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.741
    • Maximum Blade Diameter (mm): 400
    • Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
    • Water Tank Capacity (L): 45
  4. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  5. KESTONE Concrete Cutter
    Mulai

    Rp14.999.900

    KESTONE Concrete Cutter
    atribut:
    • Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49.000
  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  8. SATA Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp6.899.900

    SATA Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    - The boom is foldable and the feet are detachable to reduce storage space- Inserted feet to strengthen the load-bearing structure- Passed the overload test of 1.25 times the rated load (2250kg), safe and reliable
    atribut:
    • Hole Marking: 1/2T, 1T, 1-1/2T, 2T
    • Hook Inner Circle Highest Position (mm): 2190, 2080, 1970, 1820
    • Rated Lifting Weight (kg): 450, 900, 1350, 1800
    • Rated Maximum Lifting Weight (kg): 1800
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Mesin HL Inverter MIG
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mesin HL Inverter MIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter MIG 130 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Kacamata Las- GRATIS 1 Kg KAWAT ROLL- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
  11. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  12. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  13. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  14. KRISBOW TIG Welding DC 1P (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.999.900

    KRISBOW TIG Welding DC 1P (Mesin Las)
    Deskripsi:
    TIG WELD DC 200A 1P VRT20- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 450x190x295
    • Current (A): 200
  15. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Product Type: Hydraulic Engine Crane
    • UNSPSC: 24101630
  17. Future Star TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Future Star TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk- Mesin las listrik kelas industri, cocok untuk penggunaan dalam waktu lama dan tugas berat- Teknologi kontrol komputer mikro, pengukur tampilan digital- Kenaikan arus lambat, penurunan lambat, pasokan udara maju, waktu penghentian udara tertunda dan parameter lainnya dapat diukur secara akurat- Frekuensi pulsa, diperhitungkan  Rasio ruang,nilai puncak,nilai dasar dapat disesuaikan secara kondisi- Dengan pengelasan pendek, pengelasan panjang, pengelasan titik, dan metode kontrol pengelasan lainnya
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 3~380 (±10% 50/60Hz)
    • Rated Input Power (KVA): 12.1
    • Rated Input Current (A): 21
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Open Load Voltage (V): 72
    • Welding Current (A): 5-315
    • Flow Start Current (A): 10-160
    • Stop Arc Current (A): 5-315
    • Down Slope Time (s): 0.1-15
    • Pre Gas Time (s): 0.1-15
    • Post Gas Time (s): 0.1-15
    • Thrust Current (A): 10-200
    • Arc Strike Current (A): 20-160
    • Insulation Grade: F
    • Power Source N.W (kg): 25
    • Dimensions (WxDxH) (mm): Power Supply 300x570x510
    • Power Factor : ≥0.87
    • Up-Slope Time (s): 0.1-10
  18. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga mesin pemotong beton Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-BetonRp26.999.900
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp18.999.900
HiKOKI Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineRp88.999.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
KESTONE Concrete CutterRp14.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)Rp11.999.900
SATA Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)Rp6.899.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)